PARKER P-969 Suodatinkuivausrungon kuori AD6WLZ 4C949

PARKER P-969 suodatinkuivaimen kuori

Varastossa
Tuote: AD6WLZ Malli: P-969Ristiviite: 4C949

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€591.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodattimen kuori
YhteysJuote
Yhteyden koko1-1 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)3-29/32
Kokonaispituus14 31 / 32 "
Prod. KuvausTurvallinen käyttöpaine 650 PSIG, 1/4 "SAE-pääsyasennus päätylevylle
R-22 Kapasiteetti (tonnia)33
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ytimien lukumäärä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokonaispituusHinta
PARKER P-485 -suodatinkuivaimen kuori | AD6WLW 4C946 P-4855 / 8 "9.125 "€474.40
PARKER P-487 Suodatinkuivausrungon kuori AD6WLX 4C947 P-4877 / 8 "9.437 "€508.53
PARKER P-967 suodatinkuivausrungon kuori AD6WLY 4C948 P-9677 / 8 "14 15 / 16 "€568.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P-969 suodatinkuivaimen kuori
€591.43 / yksikkö