Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NSL-2002-32MP-S3 vuotamaton pikanippa NSL-sarja MNPT | AH9PVJ 40TU75

PARKER NSL-2002-32MP-S3 läikkymätön pikanippa NSL-sarjan MNPT

Varastossa
Tuote: AH9PVJ Malli: NSL-2002-32MP-S3Ristiviite: 40TU75 / 35RC40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeste, joka ei pääse vuotamaan
Rungon halkaisija2.42 "
VäriHarmaa
Kytkimen koko2"
Kuusiokoko2-40 / 93 "
Pituus2.51 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine95 psi
Putken koko2"
Temp. alue-15 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus: sammutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKuusiokokoeräPituusPutken kokoHinta
PARKER NSL-2001-32FP-S3 vuotamaton pikaliitin SS FNPT 3.6 tuuman pituus | AH9PVG 40TU73 NSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Valumaton pikaliitin3.6 "2"€1,211.98
PARKER NSL-2002-32MBU-S3 vuotamaton pikanippa SS MNPT 2.51 tuuman pituus | AH9PVH 40TU74 NSL-2002-32MBU-S32.42 "-Neste, joka ei pääse vuotamaan2.51 "2.5 "€447.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NSL-2002-32MP-S3 läikkymätön pikanippa NSL-sarjan MNPT
€447.34 / yksikkö