Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER NBR-6-048 Putket, 0.279 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QUA 2VKR9

PARKER NBR-6-048 letku, 0.279 tuuman sisähalkaisija, nailonia

Varastossa
Tuote: AC3QUA Malli: NBR-6-048Ristiviite: 2VKR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€683.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine1700 PSI
VäriMusta
Letkun väriMusta
Sisällä Dia.0.279 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Käyttöpaine425 Psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Paine425 PSI
Min. Taivuta säde1.75 "
Min. Murtumispaine1700 Psi
Min. Käyttölämpötila-51 ° C
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
Putki sisäpuolella Dia.0.279 "
PutkimateriaaliNylon
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken seinämän paksuus. 048 "
TyyppiErittäin luja, puolijäykkä
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.048 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.MurtumispaineVäriPutken ulkohalkaisija.Seinämän paksuusSisällä Dia.Max. KäyttöpaineMax. PaineHinta
PARKER NBR-4-035 Putket, 0.180 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSIMusta1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€350.56
PARKER NBR-5-040 Putket, 0.233 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSIMusta5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€408.56
PARKER NBR-8-062 Putket, 0.375 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiMusta1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€1,044.33
PARKER NNR-4-035 Putket, 0.180 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSILuonnollinen1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€319.21
PARKER NNR-5-040 Putket, 0.233 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSILuonnollinen5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€506.42
PARKER NNR-6-048 Putket, 0.279 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSILuonnollinen3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€680.65
PARKER NNR-8-062 Putket, 0.375 tuuman sisähalkaisija, nailon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiLuonnollinen1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€970.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER NBR-6-048 letku, 0.279 tuuman sisähalkaisija, nailonia
€683.45 / yksikkö