Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP874 Air Cutoff -työkalu yleiskäyttöinen 20k rpm 12.5cfm | AA2VJD 11C969

CHICAGO PNEUMATIC CP874 ilmankatkaisutyökalu Yleinen käyttö 20k Rpm 12.5cfm

Varastossa
Tuote: AA2VJD Malli: CP874Ristiviite: 11C969

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.1
CFM @ täysi kuorma12.5
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
SuojamateriaaliTeräs
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.5
VivutyyppiVipu
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus7.25 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusKyllä
Karan halkaisija.3 / 8-24
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän paksuus (1/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP874 ilmankatkaisutyökalu Yleinen käyttö 20k Rpm 12.5cfm
€146.72 / yksikkö