Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX RX-200-1.0 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti | AD2EJX 3NRX4

ELVEX RX-200-1.0 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AD2EJX Malli: RX-200-1.0Ristiviite: 3NRX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset lukulasit
diopterin+ 1.0
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
TemppelityyliPistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinKehyksen väriLinssin väriUV-suojaHinta
ELVEX RX-200-1.5 lukulasit +1.5 kirkas polykarbonaatti | AD2EJY 3NRX5 RX-200-1.5+ 1.5HarmaaPoista valinta-€16.54
ELVEX RX-200-2.0 -lasilasit +2.0 kirkas polykarbonaatti | AD2EJZ 3NRX6 RX-200-2.0+ 2.0HarmaaPoista valintaANSI Z87.1-2003€31.50
ELVEX RX-200-2.5 lukulasit +2.5 kirkas polykarbonaatti | AD2EKA 3NRX7 RX-200-2.5+ 2.5Poista valintaPoista valinta-€13.68
ELVEX RX-200-3.0 -lasilasit +3.0 kirkas polykarbonaatti | AD2EKB 3NRX8 RX-200-3.0+ 3.0Poista valintaPoista valinta99.9%€11.47
ELVEX RX-200G-1.0 lukulasit +1.0 harmaa polykarbonaatti | AF3WKZ 8DP20 RX-200G-1.0+ 1.0HarmaaHarmaa-€5.05
ELVEX RX-200G-1.5 lukulasit +1.5 harmaa polykarbonaatti | AF3WLA 8DP21 RX-200G-1.5+ 1.5HarmaaHarmaa-€5.05
ELVEX RX-200G-2.5 -lasilasit +2.5 harmaa polykarbonaatti | AF3WLB 8DP22 RX-200G-2.5+ 2.5HarmaaHarmaa-€33.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX RX-200-1.0 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti
€23.89 / yksikkö