Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N5ME4 Puristusliitin, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCR 2GUZ4

PARKER N5ME4 Puristusliitin, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, nailonia

Varastossa
Tuote: AB9ZCR Malli: N5ME4Ristiviite: 2GUZ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun tanko
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliNylon
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Sormusmateriaali302 SS
Shape90 asteen kyynärpää
TyyliPutki putkeen
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken ulkohalkaisija.5 / 16 "
Putken koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliMax. KäyttöpaineMin. KäyttölämpötilaShapeTyyliKierteen kokoHinta
PARKER P2UCB2 Piikkilanka, 1/8 tuuman kierrekoko, polyeteeni | BT4WFT P2UCB2polyeteeni125 psi-12 ° CUnion-liitinVäkänen1 / 8 "€1.22
Tarjouspyyntö
PARKER P6MCB4 Piikkilanka, 3/8 tuuman kierrekoko, polyeteeni | BT6BXW P6MCB4polyeteeni125 psi-12 ° CurosliitinVäkänen3 / 8 "€0.80
Tarjouspyyntö
PARKER P6MEB4 Piikkilanka, 3/8 tuuman kierrekoko, valkoinen nailon | BT6BYC P6MEB4polyeteeni125 psi-12 ° CMies kyynärpääVäkänen3 / 8 "€1.53
Tarjouspyyntö
PARKER P3MCB2 Piikkilanka, 3/16 tuuman kierrekoko, polyeteeni | BT6JFD P3MCB2polyeteeni125 psi-12 ° CliitinVäkänen3 / 16 "€0.86
Tarjouspyyntö
PARKER P3MCB4 Piikkilanka, 3/16 tuuman kierrekoko, polyeteeni | BT6JFG P3MCB4polyeteeni125 psi-12 ° CliitinVäkänen3 / 16 "€0.92
Tarjouspyyntö
PARKER P3TUB3 Piikkilanka, 3/16 tuuman kierrekoko, polyeteeni | BT7HAF P3TUB3polyeteeni125 psi-12 ° CTee UnionVäkänen3 / 16 "€1.53
Tarjouspyyntö
PARKER P3UCB3 Piikkilanka, 3/16 tuuman kierrekoko, polyeteeni | BT7HAG P3UCB3polyeteeni125 psi-12 ° CUnion-liitinVäkänen3 / 16 "€1.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N5ME4 Puristusliitin, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, nailonia
€4.78 / yksikkö