Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER N31461091 Venttiilin ilmapilotti 2-tie 3/4 tuuman sisääntulo | AC9AWB 3FEN1

PARKER N31461091 Venttiilin ilmaohjaus, 2-tie, 3/4 tuuman imu

Varastossa
Tuote: AC9AWB Malli: N31461091Ristiviite: 3FEN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaohjausventtiili
Toimilaite / paluuIlmapilotti / ilman paluu
Tilavuuskerroin9.30
Cv8.2
Korkeus5.56 "
Pituus4.07 "
Maks. Käyttö PSI140
Maks. Lämpötila Alue (F)0 ja 125
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä2
Ohjausportin koko NPT (tuumaa)1/4
Ohjaajan paine25
Portin koko3/4 tuloaukko, 1 pakoputki
TyyppiNormaalisti suljettu
käytätYleiset pneumaattiset sovellukset
tyhjiöUlkoinen ohjaaja
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKorkeusPituusPortin kokoLeveysHinta
PARKER N31431091 Venttiilin ilmapilotti 2-tie 3/8 tuuman sisääntulo | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 tuloaukko, 1/2 pakoputki3.31 "€398.76
PARKER N31441091 Venttiilin ilmapilotti 2-tie 1/2 tuuman sisääntulo | AC9AWA 3FEM9 N314410913.804.78 "3.06 "1/2 tuloaukko, 1/2 pakoputki3.31 "€395.06
PARKER N31471091 Venttiilin ilmapilotti 2-tie 1 tuuman sisääntulo | AC9AWC 3FEN2 N314710919.305.56 "4.07 "1 tuloaukko, 1 pakoputki4.38 "€572.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER N31461091 Venttiilin ilmaohjaus, 2-tie, 3/4 tuuman imu
€572.68 / yksikkö