Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER MV-13-104 neulaventtiili, 1/4 tuuman portin koko | AE7BQQ 5WRK6

PARKER MV-13-104 neulaventtiili, 1/4 tuuman porttikoko

Varastossa
Tuote: AE7BQQ Malli: MV-13-104Ristiviite: 5WRK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliKostutettu: PFA, PTFE; Märkä: PFA, ETFE, PVDF
Yhteysleimahtaa
AsennustyyliSuoraan
Flow ControlSuoraan
Kahva materiaaliAFP
Tuloaukon koko1/4 "Parflare
Pituus3 23 / 64 "
Maks. Ympäristön lämpötila100 astetta C
Max. Virtaus0.50 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.130 astetta C
Max. Korkeus3 53 / 64 "
Max. Paine100 psi
Min. Ympäristön lämpötila17 astetta C
Min. Nesteen lämpötila.17 astetta C
MutterimateriaaliAFP
Poistoportti1/4 "Parflare
Putken koko1 / 4 "
Paineluokitus100 PsiG
TiivistemateriaaliAFP
Varren tyyppiAFP
Lämpötila LuokitusYmpäristö: 0 astetta 212 asteeseen F; Neste: 0 astetta 266 astetta F
Kostutetut materiaalitPFA, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTuloaukon kokoPituusMax. VirtausPutken kokoHinta
PARKER MV-13-163 neulaventtiili, 3/8 tuuman porttikoko | AE7BQT 5WRL1 MV-13-163Puristus3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "€453.72
PARKER MV-13-166 neulaventtiili, 1/2 tuuman portin koko | AE7BQU 5WRL2 MV-13-166Puristus1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "€515.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER MV-13-104 neulaventtiili, 1/4 tuuman porttikoko
€453.08 / yksikkö