Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M18P87OMNS kuusiokolotulppa, terästä, 18 mm liitosputkikoko, uros Metric | CT7FWX 60VA81

PARKER M18P87OMNS kuusiokolotulppa, terästä, 18 mm sovitusputken koko, urosmetrinen

Varastossa
Tuote: CT7FWX Malli: M18P87OMNSRistiviite: 60VA81
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
€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 24 P5ON-SS kuusiokolotulppa, 1 1/2 tuuman sovitusputken koko, uros Sae-Orb, 1 1/4 tuuman kokonaispituus | CT7FUX 60UX76 24 P5ON-SS€329.96
PARKER 20 P5ON-SS kuusiokolotulppa, 1 1/4 tuuman sovitusputken koko, uros Sae-Orb, 1 3/16 tuuman kokonaispituus | CT7FUY 60UX45 20 P5ON-SS€210.22
PARKER 1HP3MSS kuusiokolotulppa, 1 tuuman sovitusputken koko, uros Bspt, 1 1/4 tuuman kokonaispituus | CT7FUZ 60UW96 1HP3MSS€167.25
PARKER 16 P5ON-SS kuusiokolotulppa, 1 tuuman sovitusputken koko, uros Sae-Orb, 1 1/8 tuuman kokonaispituus | CT7FVA 60UW72 16 P5ON-SS€132.67
PARKER 1/2HP3MSS kuusiokolotulppa, 1/2 tuuman sovitusputken koko, uros Bspt, 15/16 tuumaa kokonaispituus | CT7FVB 60UU37 1/2HP3MSS€95.16
PARKER 8 PHH-SS kuusiokolotulppa, 1/2 tuuman putken koko, uros Npt, ilma/maakaasu/öljy, ruostumaton teräs | CT7FVC 60XG08 8 PHH-SS€38.98
PARKER 8 P5ON-SS kuusiokolotulppa, 1/2 tuuman sovitusputken koko, uros Sae-Orb, 3/4 tuuman kokonaispituus | CT7FVD 60VA46 8 P5ON-SS€31.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M18P87OMNS kuusiokolotulppa, terästä, 18 mm sovitusputken koko, urosmetrinen
€22.06 / yksikkö