Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER M05435143 Manuaalinen venttiili 3/8 Npt 4-tie | AC9ATX 3FEG5

PARKER M05435143 Manuaalinen venttiili rivissä 3/8 Npt 4 Way

Varastossa
Tuote: AC9ATX Malli: M05435143Ristiviite: 3FEG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,805.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuVipu / pidätin
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Rungon materiaaliPronssi
KeskiasentoSuljettu
CFM3.4
Tilavuuskerroin3.4
YhteysNPT
Max. Paine225 psi
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus8.5 "
kokonaisleveys6.75 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-15 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8482200080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysToimilaite / paluuRungon materiaaliPutken kokoTemp. alueCFMTilavuuskerroinMax. PaineHinta
PARKER 422CS023W Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Vipu / pidätinAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-1.3150 psi€719.88
PARKER 422CS024W Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Vipu / pidätinAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-1.3150 psi€742.67
PARKER 422CR023W Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Vipu / pidätinAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-1.3150 psi€762.04
PARKER 422CR024W Manuaalinen venttiilivipu 3/8 Npt 4-tie | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Vipu / pidätinAlumiini3 / 8 "0 astetta 140 astetta F-1.3150 psi€669.80
PARKER 521811000 Manuaalinen venttiilivipu 1/4 Npt 4-tie | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Vipu / jousiAlumiini1 / 4 "32 astetta 175 astetta F-0.8150 psi€444.11
PARKER 522811000 Manuaalinen venttiilivipu 1/4 Npt 4-tie | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Vipu / jousiAlumiini1 / 4 "32 astetta 175 astetta F-0.8150 psi€463.09
PARKER 529811000 Manuaalinen venttiilivipu 1/4 Npt 4-tie | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Vipu / jousiAlumiini1 / 4 "32 astetta 175 astetta F-0.8150 psi€444.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER M05435143 Manuaalinen venttiili rivissä 3/8 Npt 4 Way
€1,805.30 / yksikkö