Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER LLD 083 Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PQM 6X509

PARKER LLD 083 suodatin/kuivain 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PQM Malli: LLD 083Ristiviite: 6X509

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestesuodatinkuivain
YhteysSAE-soihtu
Yhteyden koko3 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)6-1/16
Kokonaispituus4.437 "
Prod. Kuvaus75/25 kuivausaineseos
R-22 Kapasiteetti (tonnia)5
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokonaispituusHinta
PARKER LLD 053 Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PQK 6X507 LLD 053SAE-soihtu5.187 "€35.75
PARKER LLD 163 Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PQP 6X511 LLD 163SAE-soihtu6.75 "€45.75
PARKER LLD 053S Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PTA 6X581 LLD 053SJuote4.437 "€37.08
PARKER LLD 163S Suodatin / kuivain 3/8 tuumaa | AF2PTE 6X585 LLD 163SJuote6"€51.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER LLD 083 suodatin/kuivain 3/8 tuumaa
€41.45 / yksikkö