Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 7D706 Suodatin / säädin / voitelulaite 1/4 tuumaa Npt 60 Cfm 32250 Psi | AF3JUJ

SPEEDAIRE 7D706 Suodatin/säädin/voitelulaite 1/4 tuuman Npt 60 Cfm 32250 Psi

Varastossa
Tuote: AF3JUJ Malli: 7D706

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin / voiteluaine
Säätöalue5 - 150 psi
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko3.5 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus60 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Palojen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus9.95 "
kokonaisleveys5.91 "
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSäätöalueKulhomateriaalikokonaisleveysPutken kokoKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineHinta
SPEEDAIRE 4ZL99 Suodatin / säädin / voiteluaine 5 - 150 Psi | AE2UTA 4 ZL9912.45 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi€482.67
SPEEDAIRE 4ZM02 Suodatin / säädin / voitelulaite 5 - 150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.160 cfm250 psi€660.27
SPEEDAIRE 4ZM04 Suodatin / säädin / voitelulaite 5 - 125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 - 125 psipolykarbonaatti3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi€166.10
SPEEDAIRE 7D683 Suodatin / säädin / voitelulaite 1/4 tuumaa Npt 51 CFM 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€175.26
SPEEDAIRE 7D684 Suodatin / säädin / voitelulaite 1/4 tuumaa Npt 51 CFM 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€157.96
SPEEDAIRE 7D685 Suodatin / säädin / voitelulaite 3/8 tuuman Npt 51 CFM 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 - 150 psiPolykarbonaatti suojuksella4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi€162.16
SPEEDAIRE 7D686 Suodatin / säädin / voitelulaite 3/8 tuuman Npt 51 CFM 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 - 150 psiMetalli näkölasilla4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi€163.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 7D706 Suodatin/säädin/voitelulaite 1/4 tuuman Npt 60 Cfm 32250 Psi
€292.70 / yksikkö