Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER L2C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, teräs | AC4WBB 30N340

PARKER L2C-nänni, 1/4 tuuman rungon koko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4WBB Malli: L2CRistiviite: 30N340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiLincoln
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine300 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 4-18 "
KiertyyppiMies
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäKiertyyppiHinta
PARKER L3C Nipple, 1/4 tuuman rungon koko, 1/4-18 tuuman kierrekoko, terästä | AC4WBC 30N341 L3C(F) NPTNainen€11.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER L2C-nänni, 1/4 tuuman rungon koko, terästä
€9.54 / yksikkö