Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K352124 Korjaussarja Yksi 3/8 Valveair Ii | AC9AYC 3FEV3

PARKER K352124 Korjaussarja Single 3/8 Valveair Ii

Varastossa
Tuote: AC9AYC Malli: K352124Ristiviite: 3FEV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
ToimintoYksittäinen magneettipalvelu, 3/8 "perusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER K352126 Korjaussarja kaksois 3/8 Valveair Ii | AC9AYD 3FEV4 K352126Kaksinkertainen magneettihuolto, 3/8 "perusventtiili€365.52
PARKER K352128 Korjaussarja 1 tuuman Valveair Ii | AC9AYE 3FEV5 K352128Yksittäinen magneettipalvelu, 1 "perusventtiili€285.34
PARKER K352129 Korjaussarja Double 1 Inch Valveair Ii | AC9AYF 3FEV6 K352129Kaksoissolenoidihuolto, 1 "perusventtiili€356.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K352124 Korjaussarja Single 3/8 Valveair Ii
€222.43 / yksikkö