Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER K352128 Korjaussarja 1 tuuman Valveair Ii | AC9AYE 3FEV5

PARKER K352128 Korjaussarja, yksi 1 tuuman Valveair Ii

Varastossa
Tuote: AC9AYE Malli: K352128Ristiviite: 3FEV5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
ToimintoYksittäinen magneettipalvelu, 1 "perusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARKER K352124 Korjaussarja Yksi 3/8 Valveair Ii | AC9AYC 3FEV3 K352124Yksittäinen magneettipalvelu, 3/8 "perusventtiili€222.43
PARKER K352126 Korjaussarja kaksois 3/8 Valveair Ii | AC9AYD 3FEV4 K352126Kaksinkertainen magneettihuolto, 3/8 "perusventtiili€365.52
PARKER K352129 Korjaussarja Double 1 Inch Valveair Ii | AC9AYF 3FEV6 K352129Kaksoissolenoidihuolto, 1 "perusventtiili€356.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER K352128 Korjaussarja, yksi 1 tuuman Valveair Ii
€285.34 / yksikkö