Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H3-63-T8 hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XQP 31A890

PARKER H3-63-T8 hydraulinen liitin uros 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XQP Malli: H3-63-T8Ristiviite: 31A890
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
€49.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiFSAE
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus6 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
O-renkaan lanka (tuumaa)3/4
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoH3-63-T8
SAE-suora lanka (tuumaa)3/4
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta
PARKER H1-63-T4 hydrauliliitin uros 7/16 tuumaa | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47 / 16 "-20€34.20
PARKER H2-63-T6 hydrauliliitin uros 9/16 tuumaa | AC4XQM 31A888 H2-63-T61 / 4 "FSAE3 gpm5000 psiH2-63-T69 / 16 "-18€29.02
PARKER H4-63-T10 hydrauliliitin uros 7/8 tuumaa | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107 / 8 "-14€67.91
PARKER H6-63-T12 hydrauliliitin uros 1-1 / 16 tuumaa | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€80.75
PARKER H8-63-T16 hydrauliliitin uros 1-5 / 16 tuumaa | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-12€165.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H3-63-T8 hydraulinen liitin uros 3/4 tuumaa
€49.32 / yksikkö