Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H2-63-T6 hydrauliliitin uros 9/16 tuumaa | AC4XQM 31A888

PARKER H2-63-T6 hydraulinen liitin uros 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4XQM Malli: H2-63-T6Ristiviite: 31A888

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFSAE
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus3 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
O-renkaan lanka (tuumaa)9/16
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoH2-63-T6
SAE-suora lanka (tuumaa)9/16
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko9 / 16 "-18
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta
PARKER H1-63-T4 hydrauliliitin uros 7/16 tuumaa | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47 / 16 "-20€34.20
PARKER H3-63-T8 hydrauliliitin 3/4 tuuman uros | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 gpm4000 psiH3-63-T83 / 4 "-14€49.32
PARKER H4-63-T10 hydrauliliitin uros 7/8 tuumaa | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPT12 GPM4000 psiH4-63-T107 / 8 "-14€67.91
PARKER H6-63-T12 hydrauliliitin uros 1-1 / 16 tuumaa | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 gpm2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€80.75
PARKER H8-63-T16 hydrauliliitin uros 1-5 / 16 tuumaa | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 gpm2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-12€165.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H2-63-T6 hydraulinen liitin uros 9/16 tuumaa
€29.02 / yksikkö