Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GSC-6 Suora liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9ECT 2CGD2

PARKER GSC-6 suora liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

Varastossa
Tuote: AB9ECT Malli: GSC-6Ristiviite: 2CGD2
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
€116.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora liitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER GSC-12 suora liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFEPuristus150 psi0 astetta 266 astetta F3 / 4 "€203.73
PARKER GSC-4 suora liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9ECR 2CGD1 GSC-4PFA, PTFE, ETFEPuristus225 psi32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€93.03
PARKER GSC-8 suora liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9ECU 2CGD3 GSC-8PFA, PTFE, ETFEPuristus175 psi32 astetta 266 astetta F1 / 2 "€133.72
PARKER FSC-8 Parflare-putkiliitin, suora liitin, 15/16 tuuman kuusio, 1/2 tuuman putki | AC2JKC 2KNV5 FSC-8PFA / PVDFleimahtaa125 psi0 astetta 212 astetta F1 / 2 "€186.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GSC-6 suora liitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
€116.33 / yksikkö