Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GECR-84 Pienentävä kyynärpää 90 Pfa-puristus 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AB9EDG 2CGE7

PARKER GECR-84 pienentävä kyynärpää 90 Pfa puristus 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EDG Malli: GECR-84Ristiviite: 2CGE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine175 psi
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER GECR-42 Pienentävä kyynärpää 90 Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AB9EDE 2CGE5 GECR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€87.79
PARKER GECR-64 Pienentävä kyynärpää 90 Pfa Compression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€143.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GECR-84 pienentävä kyynärpää 90 Pfa puristus 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa
€190.37 / yksikkö