Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER FEM-252-4FP Nipple, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XMD 31A811

PARKER FEM-252-4FP Nippa, 1/4 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4XMD Malli: FEM-252-4FPRistiviite: 31A811

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPSF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus3 Gal / min
Pituus1 23 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine4568 Psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine4568 PSI
Max. Työpaine4568 Psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoFEM-252-4FP
Putken koko NPT1 / 4 "
Platingsinkki
TiivistemateriaaliPolyuretaani ja nitriili
TyyliEi vuotoa
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4-18 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnitteluEi läikkynyt
Venttiilin tyyppiEi vuotoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParker-vaihtoKehon kokoYhteyden tyyppiTyyliKierteen kokoKiertyyppiVirtausnopeusPituusHinta
PARKER FEM-252-6FO Nänni, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNEi vuotoa9 / 16-18Nainen3 Gal / min1 61 / 64 "€87.65
PARKER FEM-752-12FO Nänni, 3/4 tuuman koko, terästä | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNEi vuotoa1 1 / 16-12 "Nainen26 Gal / min3 25 / 64 "€155.72
PARKER FEM-752-12FP Nippa, 3/4 tuuman koko, teräs | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNEi vuotoa3 / 4-14 "Nainen26 Gal / min3.375 "€161.15
PARKER FEC-502-10FO Nänni, 1/2 tuuman koko, terästä | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFLiitä paineen alaisena, vuotamatta7 / 8-14Nainen12 Gal / min-€129.26
Tarjouspyyntö
PARKER FEC-752-12FO Nänni, 3/4 tuuman koko, teräs | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFLiitä paineen alaisena, vuotamatta1 1 / 16-12 "Nainen26 Gal / min-€492.30
Tarjouspyyntö
PARKER FEM-502-10BMS Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFEi vuotoa1-14Uros laipion kasvotiiviste12 Gal / min-€61.49
Tarjouspyyntö
PARKER FEM-622-12FO Nänni, 5/8 tuuman koko, teräs | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFEi vuotoa1 1 / 16-12 "Nainen20 Gal / min-€87.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER FEM-252-4FP Nippa, 1/4 tuuman koko, terästä
€87.65 / yksikkö