Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER ESMK1 / 2 Hiilipussin vaihto | AE4GGF 5KCL3

PARKER ESMK1/2 hiilipussin vaihto

Varastossa
Tuote: AE4GGF Malli: ESMK1/2Ristiviite: 5KCL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilipussi
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.419
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER ESMK1/2 hiilipussin vaihto
€660.02 / yksikkö