PARKER DT-1000-MFMO-5 takaiskuventtiili, 1 tuuman koko, terästä

Tuote: BX3CQK Malli: DT-1000-MFMO-5
€131.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Halkeilupaine5 psi
Tuloaukon koko1 5 / 16-12 YK
Max. Käyttöpaine3000 psi
Max. Työpaine3000 psi
PoistoporttiUros SAE O-rengas suora lanka
portti1 5 / 16-12 YK
Istuimen materiaaliMetalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoTuloaukon kokoMax. KäyttöpaineMax. TyöpaineporttiHinta
PARKER DT-500-MFMO-5 takaiskuventtiili, 1/2 tuuman koko, teräs | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€73.04
Tarjouspyyntö
PARKER DT-1250-MOMS-5 takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, kova istuin | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 YK4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 YK€192.38
Tarjouspyyntö
PARKER DT-1250-MOMF-5 takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, kova istuin | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 YK2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 YK€217.67
Tarjouspyyntö
PARKER DT-1250-MFMO-5 takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, kova istuin | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 YK2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 YK€192.38
Tarjouspyyntö
PARKER DT-1000-MFMF-5 takaiskuventtiili, 1 tuuman koko, teräs | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 YK3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 YK€120.79
Tarjouspyyntö
PARKER DT-1250-MSMO-5 takaiskuventtiili, 1-1/4 tuuman koko, kova istuin | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 YK4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 YK€184.99
Tarjouspyyntö
PARKER DT-370-MSMS-5 takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, teräs | BX3CQP DT-370-MSMS-53 / 8 "11 / 16-16 YK5000 psi5000 psi-€75.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER DT-1000-MFMO-5 takaiskuventtiili, 1 tuuman koko, terästä
€131.82 / yksikkö