PARKER D3W9CNYK5 Venttiili Suunnattu | AD9QDW 4UB29

PARKER Suuntaventtiili D3W9CNYK5

Varastossa
Tuote: AD9QDW Malli: D3W9CNYK5Ristiviite: 4UB29

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€961.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit110-120 CA
GPM @ 3000 PSI12
Korkeus5.06 "
Pidä vahvistimia95VA
Hz50/60
Inrush vahvistimet3.5
Pituus9.85 "
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)1500
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
TiivistetyyppiNitriilin O-rengas
KokoCETOP-05
KelatyyppiTandem
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys2.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusKokoLeveysHinta
PARKER D1VW004CNYGF5 Suuntaventtiilin solenoidi Float 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€711.27
PARKER D1VW009CNYGF5 Suuntaventtiilin solenoiditandemi 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€543.03
PARKER D3W1CNYK5 Venttiilin suunta | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-€843.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER Suuntaventtiili D3W9CNYK5
€961.45 / yksikkö