PARKER D3W1CNYK5 Venttiilin suunta | AJ2HHN 4UB27

PARKER Suuntaventtiili D3W1CNYK5

Varastossa
Tuote: AJ2HHN Malli: D3W1CNYK5Ristiviite: 4UB27

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
KeskiasentoSuljettu
Korkeus5.06
Pidä vahvistimia95VA
Hz50/60
Inrush vahvistimet3.5
Pituus9.85
Max. Virtaus28.0 gpm
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)1500
Operaation tyyppiSolenoidi toimii
TiivistetyyppiNitriilin O-rengas
KokoD05
Venttiilin suunnittelu4-tie / 3-asento
Venttiilin tyyppiHydraulinen ohjausventtiili
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusKokoLeveysHinta
PARKER D1VW004CNYGF5 Suuntaventtiilin solenoidi Float 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€711.27
PARKER D1VW009CNYGF5 Suuntaventtiilin solenoiditandemi 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€543.03
PARKER D3W9CNYK5 Venttiili Suunnattu | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120 CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€961.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER Suuntaventtiili D3W1CNYK5
€843.96 / yksikkö