Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER D1VW009CNYGF5 Suuntaventtiilin solenoiditandemi 120 AC | AC2WKT 2NMU5

PARKER D1VW009CNYGF5 suuntaventtiilin solenoidi Tandem 120 AC

Varastossa
Tuote: AC2WKT Malli: D1VW009CNYGF5Ristiviite: 2NMU5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit110-120 AC
GPM @ 3000 PSI12.5
Korkeus3.81 "
Pidä vahvistimia0.42
Hz50/60
Inrush vahvistimet1.4
Pituus8.3 "
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)1500
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
TiivistetyyppiNitriilin O-rengas
KokoCETOP-03
KelatyyppiTandem
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys1.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitGPM @ 3000 PSIKorkeusPituusKokoLeveysHinta
PARKER D1VW004CNYGF5 Suuntaventtiilin solenoidi Float 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€711.27
PARKER D3W9CNYK5 Venttiili Suunnattu | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120 CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€961.45
PARKER D3W1CNYK5 Venttiilin suunta | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-€843.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER D1VW009CNYGF5 suuntaventtiilin solenoidi Tandem 120 AC
€543.03 / yksikkö