Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER D1VW001CNJW Hydraulinen suuntasäätöventtiili, Nitriilitiiviste, 24VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW Hydraulinen suuntasäätöventtiili, Nitriilitiiviste, 24VDC

Varastossa
Tuote: AC2WKU Malli: D1VW001CNJWRistiviite: 2NMV2
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
€429.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
Toimintatyyppisolenoidi
Käämin voltit24 DC
GPM @ 3000 PSI20
Korkeus1.97 "
Tulojännite24 VDC
Pituus9.2 "
Max. Virtausnopeus80 l / min
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3000
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
TiivistemateriaaliNBR
TiivistetyyppiNitriilin O-rengas
KokoCETOP-03
KelatyyppiSuljettu
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys1.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.232
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker D1VW001CNJW hydrauliventtiili on suunniteltu nestevirtauksen ohjaamiseen hydraulisissa ja nestevoiman paineilmajärjestelmissä. Se myös käynnistää tai pysäyttää nesteen virtauksen.

Ominaisuudet:

  • Parker D1VW001CNJW hydraulisessa suunnansäätöventtiilissä on DC ylijännitesuojamekanismi ulkoisten jännitepiippujen vaimentamiseen ja suhteelliset puolat paineiden ohjaamiseen 5000 psi:iin asti.
  • Siinä on 4-tiemagneettiventtiili, joka ohjaa nesteiden virtausta eri suuntiin.
  • Tässä laitteessa on vesitiivis ja räjähdyssuojattu rakenne, joka takaa suojan ankaria teollisuusolosuhteita vastaan.
  • Mallissa on nitriili-O-renkaasta (NBR) valmistettu tiiviste, joka kestää raakaöljyä, öljyöljyjä, hankausta, vettä, propaania ja bensiiniä.
  • Se mahdollistaa jousipalautuksen toimittamisen tehon jousen voiman avulla, jolloin virtausarvot ovat jopa 20 GPM.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • CSA
  • ISO
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän DCV:n käyttöohjeet?

A.

  • Käyttäjän on käytettävä asianmukaista ohjausjärjestelmää DCV-venttiilin käyttämiseksi.
  • Tiiviste ja liittimet voivat vahingoittua ja löystyä, jos ruuviliitoksia ei kiristetä.
  • Venttiili ja elektroninen ohjausjärjestelmä voivat toimia väärin johtojen välisten oikosulkujen, huonon rakenteen tai virheellisen suojauksen kiinnityksen vuoksi.
  • Kun solenoidi kuumenee, virta pienenee. Niin kauan kuin haluttu jännite säilyy venttiilissä, alentunut virta ei vaikuta venttiilin toimintaan.
  • Solenoidin aktivoimiseksi manuaalisesti hätätilanteessa on käytettävä asianmukaista instrumenttia.
  • On suositeltavaa huuhdella pitkät putket suurilla keskuspaineöljyasemilla erityisesti leikkaamalla paine- ja paluulinjat, koska se estää lian kulkeutumisen venttiiliin asennuksen aikana.
  • Jos tuotetta on varastoitava väliaikaisesti, se on suojattava roskilta, säältä ja vaurioilta.

K. Kuinka ilmaa hydraulijärjestelmä?

A.

  • Ensimmäisessä käyttöönotossa, öljynvaihdon jälkeen tai putkien tai venttiilien avaamisen jälkeen hydraulijärjestelmä on ilmattava.
  • Putkiverkoston korkein kohta on tuuletuspaikka.
  • Päästä ilma ja pieni määrä öljyä ulos löysäämällä ilmausruuvia hieman.
  • Kiristä ruuvia vielä kerran, kun ulos valuva öljy ei enää vaahtoa.
  • Suorita sen jälkeen kukin toiminto peräkkäin käyttäen alhaisimpia mahdollisia paine- ja tyhjäkäyntiasetuksia.
  • Ilmaa järjestelmä nyt uudelleen.
  • Varmista, että mahdollinen öljy (joka vuotaa) kerätään ja hävitetään asianmukaisesti.

K. Miten vuotavat tulpat voivat vaikuttaa venttiilin suorituskykyyn?

V. Vuotavat tulpat voivat aiheuttaa toimintahäiriön. Tästä syystä tulpat on tarkastettava vuotojen varalta määräaikaishuoltovälillä. Venttiili on lähetettävä takaisin valmistajalle korjattavaksi, koska vuotavat tulpat voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

K. Mitä tapahtuu sähkökatkon sattuessa?

A. Venttiilin mäntä palaa jousikeskiseen aloitusasentoon sähkökatkon aikana. Kun käytät järjestelmää tai konetta, sinun on selvitettävä, aiheuttaako tämä riskejä.

K. Kuinka asentaa DCV?

A.

  • Varmista ennen asennusta, että ulkoiset O-renkaat ovat täydelliset ja ehjät.
  • O-renkaiden vaurioituneita osia ei saa asentaa, koska ne voivat heikentää venttiilin toimintaa.
  • Tarvittaessa asennuksessa tulee käyttää asennus- ja nostolaitteita.
  • Kun olet kiinnittänyt venttiilin paikoilleen, kiristä kaikki mutterit tasaisesti ja vinottain useiden kierrosten aikana valmistajan suositteleman vääntömomentin mukaan.
  • Tarkista tiivistepinnan vuotojen varalta, jos venttiili paineistetaan ensimmäistä kertaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 3000 PSIHinta
PARKER D1VW004CNJW Suuntaventtiili, Nitriili O-rengas, Solenoidikäyttöinen | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.5€492.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER D1VW001CNJW Hydraulinen suuntasäätöventtiili, Nitriilitiiviste, 24VDC
€429.02 / yksikkö