Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER D1VW004CNJW Suuntaventtiili, Nitriili O-rengas, Solenoidikäyttöinen | AC2WKV 2NMV3

PARKER D1VW004CNJW suuntasäätöventtiili, nitriili O-rengas, solenoidikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AC2WKV Malli: D1VW004CNJWRistiviite: 2NMV3
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
€492.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
Toimintatyyppisolenoidi
Käämin voltit24 DC
GPM @ 3000 PSI18.5
Korkeus1.97 "
Tulojännite24 VDC
Pituus9.2 "
Max. Virtausnopeus80 l / min
Max. Paine5000 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3000
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
TiivistemateriaaliNBR
TiivistetyyppiNitriilin O-rengas
KokoCETOP-03
Kelatyyppikellua
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys1.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.214
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker D1VW004CNJW 4-tie magneettiventtiili, joka soveltuu nestevirtauksen ohjaamiseen hydrauliikkajärjestelmissä
    • Suhteelliset kelat enintään 5000 psi: n paineiden hallintaan ja DC-ylijännitesuojausmekanismi ulkoisten jännitepiikkien vaimentamiseksi
    • Räjähdyssuojattu ja vedenpitävä rakenne varmistaa käyttäjän turvallisuuden ja suojan ankarissa teollisissa olosuhteissa
    • Sisäpuoli johdotuksen helppoudelle ja noudattaa RoHS- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 3000 PSIHinta
PARKER D1VW001CNJW Hydraulinen suuntasäätöventtiili, Nitriilitiiviste, 24VDC | AC2WKU 2NMV2 D1VW001CNJW20€429.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER D1VW004CNJW suuntasäätöventtiili, nitriili O-rengas, solenoidikäyttöinen
€492.27 / yksikkö