Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CDPH103A20-8T -patruunaventtiili Double Po Check 15 Gpm | AD7DAV 4DMK7

PARKER CDPH103A20-8T patruunaventtiili Double Po Check 15 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7DAV Malli: CDPH103A20-8TRistiviite: 4DMK7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunaventtiilikokoonpano
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Max. Paine5000 psi
Venttiilin tyyppiKaksinkertainen ohjaajan ohjaama tarkistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481909020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CDPH103A20-8T patruunaventtiili Double Po Check 15 Gpm
€345.29 / yksikkö