Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MFF-05-008 mekaniikkakäsineet musta S Pr AA7ZFR 16V423

MECHANIX MFF-05-008 Mekaniikka Käsineet Musta S Pr

Varastossa
Tuote: AA7ZFR Malli: MFF-05-008Ristiviite: 16V423

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliElastaani / pehmustettu
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriMusta
Läimäysshirred
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliPehmustettu elastaani
Liner-materiaaliPehmustettu elastaani
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
OmpelemismateriaaliNylon
AlaluokkaNahka
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MFF-05-009 Mekaniikkakäsineet Musta M Pr AA7ZFT 16V424 MFF-05-009M€27.35
MECHANIX MFF-05-010 Mekaniikkakäsineet Musta L Pr AA7ZFU 16V425 MFF-05-010L€27.35
MECHANIX MFF-05-011 Mekaniikkakäsineet Musta Xl Pr | AA7ZFV 16V426 MFF-05-011XL€27.35
MECHANIX MFF-05-012 mekaniikkakäsineet, mustat 2xl Pr | AA7ZFW 16V427 MFF-05-0122XL€27.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MFF-05-008 Mekaniikka Käsineet Musta S Pr
€27.35 / yksikkö