Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Asisted Load Control Valve, 12 gpm | AD7DAR 4DMK4

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Asisted Load Control Valve, 12 gpm

Varastossa
Tuote: AD7DAR Malli: CB101AS30Ristiviite: 4DMK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
SäätötyyppiRuuvien säätö
Virtausnopeus12 Gal / min
Asennusmomentti16 paunaa-ft
Max. Virtaus12 gpm
Maks. Flow GPM12
Maks. Tulopaine5500 psi
Max. Paine5000 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-34 - 121 astetta
Painealue2400-5000 psi
Nimellinen virtausnopeus12 Gpm
Tiivistemateriaalinitriili
Herkkyys307 kierrosta kohti Psi
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppivastapaino
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiilin ontelo (C10-3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Asisted Load Control Valve, 12 gpm
€193.44 / yksikkö