Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER B10-3-A8T Venttiilin runko, 1/2 tuuman kierrekoko | AD9PYN 4UA96

PARKER B10-3-A8T Venttiilin runko, 1/2 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD9PYN Malli: B10-3-A8TRistiviite: 4UA96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilirunko
Rungon materiaaliAlumiini
Korkeus2.63 "
Pituus1.25 "
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine3000 psi
Asemien lukumäärä3 Way
SAE-suora lanka (tuumaa)3 / 4-16
Kierteen koko1 / 2 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-portit (tuumaa) (SAE-8)
    • Sopii venttiilinumeroon (4UA85, 4UA88, 4DMK4, 4DML1, 4DML2, 4DML3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKorkeusPituusMateriaaliMax. KäyttöpaineKierteen kokoLeveysHinta
PARKER B10-3-8T Venttiilin runko, 1/2 tuuman kierrekoko | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TTeräs1.25 "2.5 "Teräs5000 psi1 / 2 "2.63 "€145.44
PARKER B10-2-8T Venttiilin runko, 1/2 tuuman kierrekoko | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TTeräs1.25 "2"Teräs5000 psi1 / 2 "2"€81.81
PARKER B08-2-A6T Venttiilin runko, 3/8 tuuman kierrekoko | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAlumiini1"1.75 "Alumiini3000 psi3 / 8 "1.75 "€46.23
PARKER B08-2-6T Venttiilin runko, 3/8 tuuman kierrekoko | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Teräs5000 psi3 / 8 "1.75 "€93.86
PARKER B08-3-A6T Venttiilin runko, 3/8 tuuman kierrekoko | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAlumiini1"2.25 "Alumiini3000 psi3 / 8 "2.5 "€61.24
PARKER B08-3-6T Venttiilin runko, 3/8 tuuman kierrekoko | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Teräs5000 psi3 / 8 "2.5 "€102.41
PARKER B10-2-A8T Venttiilin runko, 1/2 tuuman kierrekoko | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TAlumiini2"1.25 "Alumiini3000 psi1 / 2 "2"€82.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER B10-3-A8T Venttiilin runko, 1/2 tuuman kierrekoko
€147.97 / yksikkö