Parker B10-2-8T -venttiilirunko on suunniteltu säätelemään ja ohjaamaan nesteiden, kuten öljyn tai hydraulinesteiden, virtausta koneissa ja laitteissa. Se on ihanteellinen raskaiden koneiden, rakennuslaitteiden, valmistuskoneiden ja teollisuusprosessien hydraulijärjestelmiin.
Ominaisuudet:
- Parker B10-2-8T -venttiilirungossa on C10-2-venttiilin ontelon koko, mikä varmistaa yhteensopivuuden tiettyjen hydrauliventtiilikokoonpanojen kanssa.
- Siinä on teräsrunkorakenne, joka tarjoaa kestävyyttä ja kestävyyttä ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Tämä venttiilirunko tarjoaa maksimaalisen 5000 psi:n paineenkäsittelykyvyn, mikä varmistaa turvallisen ja luotettavan toiminnan korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä.
- Se on varustettu 8 SAE-portin koolla, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin hydraulijärjestelmiin ja optimoi nestevirtauksen säädön.
- Tämä venttiilirunko on kompakti, ja sen mitat ovat 2 tuumaa pitkä, 1.25 tuumaa leveä ja 2 tuumaa korkea, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ahtaisiin tiloihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valitsen oikean venttiilirungon hydraulijärjestelmääni?
A. Harkitse sellaisia tekijöitä kuin virtausnopeus, paine, nestetyyppi ja erityiset sovellusvaatimukset.
K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa työskennellessäsi hydraulijärjestelmien venttiilirunkojen kanssa?
A. Riittävät paineenalennusmekanismit, oikea hydraulinesteen käsittely ja turvallisuusohjeiden noudattaminen ovat ratkaisevan tärkeitä onnettomuuksien, nestevuotojen ja järjestelmävikojen estämiseksi.
K. Kuinka voin varmistaa venttiilirungoni pitkän käyttöiän ja luotettavuuden teollisessa ympäristössä?
V. Säännöllinen tarkastus, puhdistus ja huolto ovat välttämättömiä venttiilirungon käyttöiän ja luotettavuuden pidentämiseksi.