Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER AD075B25T9A1 Kalvoakku, 100 L/min, 26 Gal/min, Luja seosteräs | AE9YVA 6NZK3

PARKER AD075B25T9A1 Kalvoakku, 100 l/min, 26 gal/min, luja seosteräs

Varastossa
Tuote: AE9YVA Malli: AD075B25T9A1Ristiviite: 6NZK3
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
€708.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoakku
rakentaminenTeräs
Halkaisija4.76 "
Nesteen määrä45 ov. Sisään.
Kaasumäärä (Cu.-In.)45
Korkeus6.54 "
Max. Virtaus26 GPM
Maks. Flow GPM26
Suurin paine2600 psi
AsennusPystysuora
Temp. alue-40F ja 176F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.483
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään.) (# 8)
    • Esitäytetty typpipaine (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausHinta
PARKER AD007B25T9A1 Kalvoakku, 40 L/min, 11 Gal/min, Luja seosteräs | AE9YUW 6NZJ9 AD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm€448.15
PARKER AD016B25T9A1 Kalvoakku, 40 L/min, 11 Gal/min, Luja seosteräs | AE9YUX 6NZK0 AD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm€491.68
PARKER AD032B21T9A1 Kalvoakku, 100 L/min, 26 Gal/min, Luja seosteräs | AE9YUY 6NZK1 AD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM€528.11
PARKER AD050B21T9A1 Kalvoakku, 100 L/min, 26 Gal/min, Luja seosteräs | AE9YUZ 6NZK2 AD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM€618.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER AD075B25T9A1 Kalvoakku, 100 l/min, 26 gal/min, luja seosteräs
€708.80 / yksikkö