Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER AD0030-35 kalvoilmakuivain, 1/4 tuuman NPT, 3 cfm, 150 psi maksimikäyttöpaine, 120° F maks. käyttölämpötila | CT7HNZ 4HEP4

PARKER AD0030-35 kalvoilmakuivain, 1/4 tuuman NPT, 3 cfm, 150 psi maksimi käyttöpaine, 120 F Max käyttölämpötila

Varastossa
Tuote: CT7HNZ Malli: AD0030-35Ristiviite: 4HEP4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€2,060.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER AD0200-35 kalvoilmakuivain, 1/2 tuuman NPT, 20 cfm, 150 psi maksimi käyttöpaine, 120° F maks. käyttölämpötila | CT7HNW 4HEP6 AD0200-35€4,197.73
PARKER AD0400-35 kalvoilmakuivain, 1/2 tuuman NPT, 40 cfm, 150 psi maksimikäyttöpaine, 120° F maks. käyttölämpötila | CT7HNX 4HEP7 AD0400-35€5,858.25
PARKER AD0010-35 kalvoilmakuivain, 1/4 tuuman NPT, 1 cfm, 150 psi maksimi käyttöpaine, 120° F maks. käyttölämpötila | CT7HNY 4HEP3 AD0010-35€1,579.29
PARKER AD0080-35 kalvoilmakuivain, 1/4 tuuman NPT, 8 cfm, 150 psi maksimi käyttöpaine, 120° F maks. käyttölämpötila | CT7HPA 4HEP5 AD0080-35€2,933.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER AD0030-35 kalvoilmakuivain, 1/4 tuuman NPT, 3 cfm, 150 psi maksimi käyttöpaine, 120 F Max käyttölämpötila
€2,060.74 / yksikkö