Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8 BZ-B yhden holkin mutteri messinki Cpi 1 / 2in | AB4CHT 1WVJ5

PARKER 8 BZ-B yksiholkkimutteri messinki Cpi 1/2in

Varastossa
Tuote: AB4CHT Malli: 8 BZ-BRistiviite: 1WVJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi holkkimutteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM)
Kuusiokoko7 / 8 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoPutken kokoHinta
PARKER 6 BZ-B yhden holkin mutteri messinki Cpi 3 / 8in | AB4CHR 1WVJ4 6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "€3.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8 BZ-B yksiholkkimutteri messinki Cpi 1/2in
€5.41 / yksikkö