Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8 MCN-B Uros Sulje nänniputki 1/2 tuuman kuusikulmainen | AA9HMN 1DFX7

PARKER 8-8 MCN-B uros Sulje Nipple Pipe 1/2 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AA9HMN Malli: 8-8 MCN-BRistiviite: 1DFX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies lähellä nänni
YhteysMNPT
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 2 "
Paine3900 PSI
TyyppiPutkiasennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPaineHinta
PARKER 4-4 MCN-B Uros Sulje nänniputken koko 1/4 tuumaa | AA9HML 1DFX5 4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI€15.84
PARKER 6-6 MCN-B Uros Sulje nippuputki, koko 3/8 tuumaa | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI€20.75
PARKER 2-2 MCN-B Uros Close Nipple, Messinki, 1/8 tuumaa X 1/8 tuumaa sovitusputken koko | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---€17.23
PARKER 12-12 MCN-B Uros Close Nipple, Messinki, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa sovitusputken koko, uros Npt X Uros Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---€100.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8 MCN-B uros Sulje Nipple Pipe 1/2 tuuman kuusio
€23.99 / yksikkö