Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-6 MCN-B Uros Sulje nippuputki, koko 3/8 tuumaa | AA9HMM 1DFX6

PARKER 6-6 MCN-B uros Close Nipple Putken koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HMM Malli: 6-6 MCN-BRistiviite: 1DFX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies lähellä nänni
YhteysMNPT
Pituus1.13 "
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine4000 PSI
TyyppiPutkiasennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPaineHinta
PARKER 4-4 MCN-B Uros Sulje nänniputken koko 1/4 tuumaa | AA9HML 1DFX5 4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI€17.55
PARKER 8-8 MCN-B Uros Sulje nänniputki 1/2 tuuman kuusikulmainen | AA9HMN 1DFX7 8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI€23.99
PARKER 2-2 MCN-B Uros Close Nipple, Messinki, 1/8 tuumaa X 1/8 tuumaa sovitusputken koko | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---€20.00
PARKER 12-12 MCN-B Uros Close Nipple, Messinki, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa sovitusputken koko, uros Npt X Uros Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---€111.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-6 MCN-B uros Close Nipple Putken koko 3/8 tuumaa
€23.00 / yksikkö