Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-6 RB-B holkkitiivisteen messinki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AA9HRG 1DGF3

PARKER 8-6 RB-B supistusholkki messinki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HRG Malli: 8-6 RB-BRistiviite: 1DGF3
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
€27.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.11 "
Max. Paine2800 psi
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-2 RB-B holkkitiivisteen messinki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AA9HRB 1DGE7 4-2 RB-B5 / 8 "0.86 "3600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€18.19
PARKER 6-4 RB-B supistusholkin messinki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.39
PARKER 8-4 RB-B holkkitiivisteen messinki 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA9HRF 1DGF2 8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€27.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-6 RB-B supistusholkki messinki 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€27.22 / yksikkö