Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-6 MHN-SS kuusiokoloputki 1/2 x 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HPH 1DGA3

PARKER 8-6 MHN-SS kuusiokoloputki 1/2 x 3/8 tuumaa kuusio 7/8

Varastossa
Tuote: AA9HPH Malli: 8-6 MHN-SSRistiviite: 1DGA3
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
€40.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine6600 psi
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-2 MHN-SS kuusiokoloputki 1/4 x 1/8 tuuman kuusikulmainen 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 Ruostumaton teräs5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€20.53
PARKER 4-4 MHN-SS kuusikulmainen nippa, valssattu kierre, SS, 1/4 tuuman putkikoko, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 Ruostumaton teräs5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€24.77
PARKER 6-4 MHN-SS kuusiokoloputki 3/8 x 1/4 tuumaa kuusikulmainen 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9 6-4 MHN-SS316 Ruostumaton teräs3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"€25.40
PARKER 6-6 MHN-SS kuusiokoloputken koko 3/8 tuuman kuusiokoko 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 Ruostumaton teräs3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€28.11
PARKER 8-4 MHN-SS kuusiokoloputki 1/2 x 1/4 tuuman kuusikulmainen 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.06
PARKER 8-8 MHN-SS kuusiokolonippa, 1/2 tuuman putkikoko, 7/8 tuuman kuusiokoko, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 Ruostumaton teräs7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€37.07
PARKER 2-2 MHN-SS Hex -nippa ruostumatonta terästä | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-SSRuostumaton teräs7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€19.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-6 MHN-SS kuusiokoloputki 1/2 x 3/8 tuumaa kuusio 7/8
€40.37 / yksikkö