Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-6 FHC-SS kuusiokytkentäputki 1/2 x 3/8 tuumaa | AA9HQC 1DGC3

PARKER 8-6 FHC-SS kuusioliitosputki 1/2 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HQC Malli: 8-6 FHC-SSRistiviite: 1DGC3
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
€70.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen kytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine5200 psi
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-4 FHC-SS -kuusiokytkin 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PVF 14M051 12-4 FHC-SS1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 4"€130.40
PARKER 4-2 FHC-SS -kuusiokytkentäputki 1/4 x 1/8 tuumaa | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€37.67
PARKER 8-4 FHC-SS-kuusiokytkentäputki 1/2 x 1/4 tuumaa | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€75.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-6 FHC-SS kuusioliitosputki 1/2 x 3/8 tuumaa
€70.85 / yksikkö