Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-4 FHC-SS -kuusiokytkin 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PVF 14M051

PARKER 12-4 FHC-SS pienentävä kuusioliitin 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PVF Malli: 12-4 FHC-SSRistiviite: 14M051
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
€130.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen kytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.375 "
Max. Paine4300 psi
Putken koko3 / 4 "x 1 / 4"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-2 FHC-SS -kuusiokytkentäputki 1/4 x 1/8 tuumaa | AA9HPX 1DGB7 4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"€37.67
PARKER 8-4 FHC-SS-kuusiokytkentäputki 1/2 x 1/4 tuumaa | AA9HQB 1DGC2 8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"€75.15
PARKER 8-6 FHC-SS kuusiokytkentäputki 1/2 x 3/8 tuumaa | AA9HQC 1DGC3 8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"€70.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-4 FHC-SS pienentävä kuusioliitin 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa
€130.40 / yksikkö