Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-6 F5OLO-S Suorakytketty sinkkiteräs Saexorfs 1 / 2in | AB4DTB 1XCH1

PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Sinkkiteräs Saexorfs 1/2in

Varastossa
Tuote: AB4DTB Malli: 8-6 F5OLO-SRistiviite: 1XCH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora lankaliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Yhteyden tyyppiSAE-ORB x ORFS
Max. Paine6000 psi
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 4 F5OLO-S Suora liitos sinkkiteräs Saexorfs 1 / 4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SSinkitty teräs9200 psi-30 - 250 astetta F1 / 4 "€7.70
PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect sinkkiteräs Saexorfs 3 / 8in | AB4DTA 1XCG7 6-4 F5OLO-SSinkitty teräs9200 psi-30 - 250 astetta F3 / 8 "€11.27
PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 Ruostumaton teräs Saexorfs 1 / 2in | AB4DTC 1XCJ5 8 F5OLO-SS316 Ruostumaton teräs9200 psi-30 - 250 astetta F1 / 2 "€103.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect Sinkkiteräs Saexorfs 1/2in
€12.51 / yksikkö