Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-4 RA-S -vähennysadapteri Hiiliteräs Fnpt | AA9HNE 1DFZ5

PARKER 8-4 RA-S -sovitin Carbon Steel Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HNE Malli: 8-4 RA-SRistiviite: 1DFZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4-2 RA-S -vähennysadapteri hiiliteräs Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT3 / 4 "Pienennä sovitinta7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 - 800 astetta F€20.34
PARKER 6-4 RA-S -vähennysadapteri Hiiliteräs Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT7 / 8 "Pienennä sovitinta5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 - 800 astetta F€19.78
PARKER 8-6 RA-S -vähennysadapteri Hiiliteräs Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT1.125 "Pienennä sovitinta5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 - 800 astetta F€29.91
PARKER RI11/4EDX1CF porttiliitin, G 1 1/4 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitysPehmeän tiivisteen puremantyyppi1-61 / 64 "Lyhentäjällä4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 - 250 astetta F€73.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-4 RA-S -sovitin Carbon Steel Fnpt
€32.69 / yksikkö