Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER RI11/4EDX1CF porttiliitin, G 1 1/4 A koko, purematyyppi, teräs | AC7ZPZ 39A337

PARKER RI11/4EDX1CF porttiliitin, G 1 1/4 A koko, purentatyyppi, teräs

Varastossa
Tuote: AC7ZPZ Malli: RI11/4EDX1CFRistiviite: 39A337

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitys
Yhteyden kokoG 1 1/4 A
Yhteyden tyyppiPehmeän tiivisteen puremantyyppi
Kuusiokoko1-61 / 64 "
Max. Käyttöpaine2321-5802 psi
Maks. Käyttölämpötila250 ° C terästä, 400 ° C SS
Max. Paine4500 psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C terästä, -60 ° C SS
Putken koko1-1 / 4 "x 1"
ShapeKierteen vähennysventtiili / laajennin
TyyliUros BSPP-kierre-ED-tiiviste
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken ulkohalkaisija.6 - 42 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2106
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4-2 RA-S -vähennysadapteri hiiliteräs Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT3 / 4 "Pienennä sovitinta7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 - 800 astetta F€20.34
PARKER 6-4 RA-S -vähennysadapteri Hiiliteräs Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT7 / 8 "Pienennä sovitinta5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 - 800 astetta F€19.78
PARKER 8-4 RA-S -vähennysadapteri Hiiliteräs Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT1.125 "Pienennä sovitinta5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 - 800 astetta F€32.69
PARKER 8-6 RA-S -vähennysadapteri Hiiliteräs Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SHiiliteräsFNPT x MNPT1.125 "Pienennä sovitinta5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 - 800 astetta F€29.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER RI11/4EDX1CF porttiliitin, G 1 1/4 A koko, purentatyyppi, teräs
€73.83 / yksikkö