Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-4 HBZ-B pelkistävä messinki Cpi x Cpi 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR

PARKER 8-4 HBZ-B Reducing Union Brass Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in

Varastossa
Tuote: AD7AEM Malli: 8-4 HBZ-BRistiviite: 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin vähentäminen
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x CPI (TM)
Kuusiokoko13 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineTemp. alueHinta
PARKER 12RU8-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok 3/4 x 1 / 2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 - 1200 astetta F€141.09
PARKER 6RU4-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok 3/8 x 1 / 4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 - 1200 astetta F€60.95
PARKER 8RU4-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok x Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 - 1200 astetta F€88.07
PARKER 8RU6-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 - 1200 astetta F€76.79
PARKER 4-2 HBZ-B Pelkistävä messinki Cpi x Cpi 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalliMessinki-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 - 400 astetta F€21.84
PARKER 6-4 HBZ-B pelkistävä messinki Cpi x Cpi 3 / 8in x 1 / 4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalliMessinki-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 - 400 astetta F€25.78
PARKER 8-6 HBZ-B pelkistävä messinki Cpi x Cpi 1 / 2in x 3 / 8in | AD7AEN 4CXF7 / 8-6 HBZ-B-GR 8-6 HBZ-B1 / 2 "x 3 / 8"MetalliMessinki-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 - 400 astetta F€44.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-4 HBZ-B Reducing Union Brass Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in
€41.66 / yksikkö