Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-4 FHC-S Hex Reduction Coupling Hiiliteräs Fnpt | AA9HQR 1DGD7

PARKER 8-4 FHC-S kuusiokololiitin, hiiliteräs Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9HQR Malli: 8-4 FHC-SRistiviite: 1DGD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen kytkentä
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine5500 psi
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-2 FHC-S kuusiokololiitin, FNPT-tyyppi, 0.94" pituus, hiiliteräs | AA9HQM 1DGD3 4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€13.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-4 FHC-S kuusiokololiitin, hiiliteräs Fnpt
€32.92 / yksikkö