Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-1 / 4 F5OG-S -muunnosadapteri 3 / 4-16 x 1/4 tuumaa | AC7ZNX 39A312

PARKER 8-1/4 F5OG-S muunnossovitin 3/4-16 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7ZNX Malli: 8-1/4 F5OG-SRistiviite: 39A312

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosadapteri
Rungon materiaaliHiiliteräs, kromi-6 vapaa sinkitys
Yhteyden tyyppiSAE-ORB x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine6000 psi
Putken koko3/4-16 x 1/4"
Temp. alue-30 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-1 / 8 F5OG-S -muunnosadapteri 7 / 16-20 x 1/8 tuumaa | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€10.68
PARKER 4-1 / 4 F5OG-S -muunnosadapteri 7 / 16-20 x 1/4 tuumaa | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€12.22
PARKER 6-1 / 4 F5OG-S -muunnosadapteri 9 / 16-18 x 1/4 tuumaa | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€6.56
PARKER 6-3 / 8 F5OG-S -muunnosadapteri 9 / 16-18 x 3/8 tuumaa | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€12.95
PARKER 8-3 / 8 F5OG-S -muunnosadapteri 3 / 4-16 x 3/8 tuumaa | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€8.30
PARKER 8-1 / 2 F5OG-S -muunnosadapteri 3 / 4-16 x 1/2 tuumaa | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€10.16
PARKER 10-1 / 2 F5OG-S -muunnosadapteri 7 / 8-14 x 1/2 tuumaa | AC7ZPA 39A315 10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€12.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-1/4 F5OG-S muunnossovitin 3/4-16 x 1/4 tuumaa
€10.42 / yksikkö