PARKER 731522 Truck Coil, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 15 jalkaa työskentelypituus | AF2KXM 6UTF1

PARKER 731522 Truck Coil, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 15 jalkaa työpituus

Varastossa
Tuote: AF2KXM Malli: 731522Ristiviite: 6UTF1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela
VäriSininen ja punainen
Yhteyden koko1 / 2 "
Letkun väriPunainen / Musta
Pituus15ft.
MateriaaliTraktori perävaunuun kelattuun nailoniin
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Työpaine150 psi
Min. Käyttölämpötila-57 ° C
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Tyyli1/2 "venttiili
Temp. alue-40 - 200 astetta F
PutkimateriaaliNylon
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
TyyppiB
Työpituus15'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9655
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi8708998105
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliMin. KäyttölämpötilaDia ulkopuolella.Putken ulkohalkaisija.TyyppiHinta
PARKER 811537 Truck Coil, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | AF2KXK 6UTE9 811537Harmaa4.5ft.Nylon-40 ° C1 / 4 "1 / 4 "Tyyppi A, 5. pyörä€48.30
PARKER 751641 Truck Coil, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 12 jalkaa työskentelypituus | AF2KXL 6UTF0 751641Sininen ja punainen12ft.Traktori perävaunuun kelattuun nailoniin-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€210.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 731522 Truck Coil, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 15 jalkaa työpituus
€280.19 / yksikkö