Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 811537 Truck Coil, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija | AF2KXK 6UTE9

PARKER 811537 Kuorma-auton kela, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AF2KXK Malli: 811537Ristiviite: 6UTE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKela
VäriHarmaa
Letkun väriHopea
Pituus4.5ft.
MateriaaliNylon
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Sisään vedetty pituus10 "
PutkimateriaaliNylon
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
TyyppiTyyppi A, 5. pyörä
Työpituus74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8708998105
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliMin. KäyttölämpötilaDia ulkopuolella.Putken ulkohalkaisija.TyyppiHinta
PARKER 751641 Truck Coil, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 12 jalkaa työskentelypituus | AF2KXL 6UTF0 751641Sininen ja punainen12ft.Traktori perävaunuun kelattuun nailoniin-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€210.64
PARKER 731522 Truck Coil, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, 15 jalkaa työskentelypituus | AF2KXM 6UTF1 731522Sininen ja punainen15ft.Traktori perävaunuun kelattuun nailoniin-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€280.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 811537 Kuorma-auton kela, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija
€48.30 / yksikkö