Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6684 17 22 seinäteline, 1/4 tuuman kierrekoko | AD8EPV 4JMK7

PARKER 6684 17 22 Seinäteline, 1/4 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8EPV Malli: 6684 17 22Ristiviite: 4JMK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
VäriMusta
Koko kokoaminen1 / 2 "
Putkille OD 117mm
MateriaaliKäsitelty messinki
Putki Dia.1 / 2 "
porttiKierteinen NPT
Shape2 portin 90 asteen seinäkiinnike
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiKaksi porttiseinää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.ShapeKierteen kokoTyyppiHinta
PARKER 6684 25 22 seinäteline, 1/4 tuuman kierrekoko | AD8EPJ 4JMJ5 6684 25 221"2 portin 90 asteen seinäkiinnike1 / 4 "Kaksi porttiseinää€142.51
PARKER 6696 25 22 Seinäteline, 1/2 tuuman kierrekoko | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR 6696 25 221"3 porttiseinäteline1 / 2 "Transair€227.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6684 17 22 Seinäteline, 1/4 tuuman kierrekoko
€156.33 / yksikkö